text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Caçonete Left DIN 223 HSS-G M 12 Left


Referência U1007.120.001
Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 38
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 12
Rosca de passo (mm) 1.75
Material de corte HSS
Direção de corte Esquerda (LH)
Embalado por 1

Especificações

Desenho 9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm) 38
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 12
Rosca de passo (mm) 1.75
Material de corte HSS
Direção de corte Esquerda (LH)
Marca Fabory
Peso por peça (g) 0.7
Código do produto 8207403000
Type Round Die

Números do artigo

Referência U1007.120.001
UBB 240203300316
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.