Caçonetes
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
Roscar
Caçonetes
U1660.191.001
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
Fabory Caçonete HSS-G 3/4
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
U1660.191.001
Desenho
Caçonete
Diâmetro exterior (mm)
41
Tipo de rosca
UNC
Tamanho da rosca (métrica)
19.1
Número de dentes por polegada
10
Material de corte
HSS
Tamanho da rosca (polegadas)
3/4 polegadas
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Desenho
Caçonete
Diâmetro exterior (mm)
41
Tipo de rosca
UNC
Tamanho da rosca (métrica)
19.1
Número de dentes por polegada
10
Material de corte
HSS
Tamanho da rosca (polegadas)
3/4 polegadas
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
160
Código pautal
Ver
Type
Hexagon Die Nut
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U1660.191.001
UBB
240203272507
UNSPSC
27110000