Tools
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
Roscar
Caçonetes
U1009.030.035
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
Fabory Caçonete DIN 223 HSS-G M 3X0,35
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
U1009.030.035
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
20
Altura
5
Tipo de rosca
MF
Tamanho da rosca (métrica)
3
Rosca de passo (mm)
0.35
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Desenho
9/32 polegadas
Diâmetro exterior (mm)
20
Altura
5
Tipo de rosca
MF
Tamanho da rosca (métrica)
3
Rosca de passo (mm)
0.35
Material de corte
Outro
Marca
Fabory
Peso por peça (g)
9
Código pautal
Ver
Type
Round Die
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
U1009.030.035
UBB
240202492072
UNSPSC
27110000