Extensão de cabos
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
Cabos & reles
Extensão de cabos
4C002159
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
Extension lead with earthing contact 230 V 3 x 1.5 mm² 10 m H07RN-F black IP44 BRENNENSTUHLNENSTUHL
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4C002159
Secção transversal nominal do condutor
1.5
Ligação 1
Outro
Ligação 2
Outro
Comprimento
10
Bainha exterior colorida
Preto
Material da bainha exterior
Borracha
Número de fios
3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Secção transversal nominal do condutor
1.5
Ligação 1
Outro
Ligação 2
Outro
Comprimento
10
Bainha exterior colorida
Preto
Material da bainha exterior
Borracha
Número de fios
3
Tensão nominal (V)
230 - 230
Grau de proteção (IP)
IP44
Marca
BRENNENSTUHL
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4C002159
EAN
4007123670307
UBB
500582003744
UNSPSC
27000000
Artigo do fabricante nr
4000873690