text.skipToContent text.skipToNavigation

Extensão Rodac RAG480125


Article number RAG480125
Proteção da superfície Mecânico-hidráulico
Comprimento (mm) 125
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Haste quadrada 12.5 mm (1/2 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Packed per 1

Specifications

Proteção da superfície Mecânico-hidráulico
Comprimento (mm) 125
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Tamanho da ligação (mm) 12.7
Haste quadrada 12.5 mm (1/2 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Testado por VDE Não
Peso por peça (g) 240
Código do produto 84679200
Type Extension Bar

Article numbers

Article number RAG480125
EAN 8717659215632
UBB 500613784494
UNSPSC 27111711
Manufacturer article nr  RAG480125
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.