text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Extensão Facom NM.210A


Referência 9B535870
Proteção da superfície Mecânico-hidráulico
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
Tamanho da ligação (mm) 25.4
Haste quadrada 25 mm (1 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Mecânico-hidráulico
Comprimento (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
Tamanho da ligação (mm) 25.4
Haste quadrada 25 mm (1 inch)
Testado de acordo com a norma ISO 3316 Não
Marca Facom
Código pautal
Type Impact Extension

Números do artigo

Referência 9B535870
EAN 3148516580993
UBB 500638227826
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr NM.210A
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.