Acessórios
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
Gama ferramentas
Acessórios
5D880851
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
Extensão de bloqueio Facom 3/8 125mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Finish: bright chrome.
Descrição completa
Referência
5D880851
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
125
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm)
9.525
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (mm)
125
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/8 polegadas
Tamanho da ligação (mm)
9.525
Haste quadrada
12,5 mm (1/2 polegada)
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Sim
Marca
Facom
Type
Drive Extension
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Finish: bright chrome.
Números do artigo
Referência
5D880851
EAN
3148510289007
UBB
500637376004
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
J.210