text.skipToContent text.skipToNavigation

Esmerilhadeira angular Metabo WPF 18 LTX 125 Corpo


5 Flap discs Flexiamant Super Convex (125mm P60) Guard Inner support flange Nut with two holes Side handle Dust protection filter Flat-pin spanner without battery pack, without charger

Referência 4L508948
Tensão nominal (V) 18
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 8000 - 8000
Número de pilhas incluídas 0
Com carregador de pilhas Não
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 8000 - 8000
Número de pilhas incluídas 0
Com carregador de pilhas Não
Type WPF 18 LTX 125

Descrição

5 Flap discs Flexiamant Super Convex (125mm P60) Guard Inner support flange Nut with two holes Side handle Dust protection filter Flat-pin spanner without battery pack, without charger

Números do artigo

Referência 4L508948
EAN 4007430244680
UBB 500658499321
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 613070860
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.