text.skipToContent text.skipToNavigation

Esmerilhadeira angular Bosch sem fio GWS18 V-15 SC


Artikelnummer 9J146289
Tensão nominal (V) 18
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 3.2
Inserção da ferramenta M14
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 3400
Peso sem o pack de pilhas (kg) 2.3
Marca Bosch
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Tensão nominal (V) 18
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 3.2
Inserção da ferramenta M14
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 3400
Peso sem o pack de pilhas (kg) 2.3
Marca Bosch
Código pautal 84672951
Model GWS 18V-15 SC
Type Cordless Angle Grinder

Artikelnummern

Artikelnummer 9J146289
EAN 3165140964531
UBB 500700209256
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 06019H6100
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.