text.skipToContent text.skipToNavigation

Esmerilhadeira angular Bosch sem fio GWS18 V-15 C


Referência 1X496307
Tensão nominal (V) 18
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 3.2
Inserção da ferramenta M14
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 11000
Peso sem o pack de pilhas (kg) 2.2
Marca Bosch
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 3.2
Inserção da ferramenta M14
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 11000
Peso sem o pack de pilhas (kg) 2.2
Marca Bosch
Model GWS 18V-15 C
Type Cordless Angle Grinder

Números do artigo

Referência 1X496307
EAN 3165140964555
UBB 500700209090
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06019H6000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.