text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Esmerilhadeira angular Bosch sem fio GWS18 V-10 PC


Referência 4Z455945
Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 2.8
Inserção da ferramenta M14
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 9000
Peso sem o pack de pilhas (kg) 2
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 2.8
Inserção da ferramenta M14
Diâmetro máx. do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 9000
Peso sem o pack de pilhas (kg) 2
Com carregador de pilhas Não
Model Click&Go
Safety GWS 18 V-10 PC
Type BH_NF_inh_02_EN

Números do artigo

Referência 4Z455945
EAN 3165140960816
UBB 500700209413
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 06019G3E0A
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.