text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência.
Consulte aqui os horários de funcionamento.
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
Esmerilar & lixar
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
Ferramentas sem fios
Esmerilar & lixar
0X928874
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
Esmerilhadeira angular Bosch sem fio GWS12 V-76
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0X928874
Tensão nominal (V)
12
Largura
88
Altura
105
Comprimento (mm)
202
Capacidade das pilhas (Ah)
0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
0.9
Inserção da ferramenta
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Tensão nominal (V)
12
Largura
88
Altura
105
Comprimento (mm)
202
Capacidade das pilhas (Ah)
0
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
0.9
Inserção da ferramenta
Outro
Diâmetro máx. do disco (mm)
76
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
19500
Peso sem o pack de pilhas (kg)
0.7
Número de pilhas incluídas
0
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Bosch
Código pautal
Ver
Model
GWS 12V-76
Safety
GWS 12 V-76
Type
Cordless Angle Grinder
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0X928874
EAN
3165140813204
UBB
500700199846
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019F2000