Esmerilar & lixar
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
Ferramentas sem fios
Esmerilar & lixar
9D593504
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
Esmerilhadeira angular Bosch GWS 18V-7 06019H9002
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9D593504
Tensão nominal (V)
18
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
2.2
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
11000
Peso sem o pack de pilhas (kg)
1.6
Marca
Bosch
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
2.2
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
11000
Peso sem o pack de pilhas (kg)
1.6
Marca
Bosch
Código pautal
84672951
Model
GWS 18V-7
Type
Cordless Angle Grinder
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9D593504
EAN
3165140978637
UBB
500715650270
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
06019H9002