Rebarbadora
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
Rebarbar & lixar
Rebarbadora
8U961453
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
Esmeriladora angular Metabo W 1100-125 W 1100-125
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8U961453
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
1100
Peso da máquina (kg)
2.1
Inserção da ferramenta
M14
Comprimento do cabo de ligação (m)
2.5
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
1100
Peso da máquina (kg)
2.1
Inserção da ferramenta
M14
Comprimento do cabo de ligação (m)
2.5
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
12000 - 12000
Type
W 1100-125
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8U961453
EAN
4007430338303
UBB
500702987453
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
603614000