text.skipToContent text.skipToNavigation

Esmeril para soldadura de filetes Metabo KNSE 9-150 SET


Guard Inner support flange Nut with two holes Side handle Flat-pin spanner Hexagonal wrench 1 Fleece compact disc (150x6x25.4 mm medium) 1 Fleece compact disc (150x6x 25.4 mm very fine) 2 Fleece compact discs (150x3x 25.4 mm medium) 1 Polishing file incl. 2 sanding paper strips Metal carry case

Referência 1U460989
Largura 208.6
Altura 247.2
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento 604.8
Embalado por 1

Especificações

Largura 208.6
Altura 247.2
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento 604.8
Consumo nominal de energia (W) 950
Peso da máquina (kg) 2.7
Inserção da ferramenta M14
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro máx. do disco (mm) 150
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 900 - 3800
Type KNSE 9-150 Set

Descrição

Guard Inner support flange Nut with two holes Side handle Flat-pin spanner Hexagonal wrench 1 Fleece compact disc (150x6x25.4 mm medium) 1 Fleece compact disc (150x6x 25.4 mm very fine) 2 Fleece compact discs (150x3x 25.4 mm medium) 1 Polishing file incl. 2 sanding paper strips Metal carry case

Números do artigo

Referência 1U460989
EAN 4007430298867
UBB 500658526545
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 602265500
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.