text.skipToContent text.skipToNavigation

Escova de rodas Tyrolit 70 x 20 x 19-6 x 30

Referência 8A084789
Desenho Haste reta
Material Outro
Ligação de pinos Sim
Adequado para máquinas de perfuração Sim
Diâmetro da escova (mm) 70

Especificações

Desenho Haste reta
Material Outro
Ligação de pinos Sim
Adequado para máquinas de perfuração Sim
Diâmetro da escova (mm) 70

Descrição

Escovas circulares para montagem em eixo são ideais para lugares de difícil acesso. Com este produto, você tem em mãos uma ferramenta que pode ser utilizada na retífica reta e na furadeira. Escovas circulares para montagem em eixo com carbeto de silício são muito duras e, consequentemente, proporcionam altas taxas de remoção. Entre outras aplicações, elas são usadas para rebarbação nas mais variadas peças em quase todos os materiais como aço, alumínio, aço inoxidável, cobre, latão etc. Além disso, o carbeto de silício é utilizado a estruturamento de madeira.

Números do artigo

Referência 8A084789
EAN 9003179082632
UBB 500572204724
UNSPSC 27111907
Artigo do fabricante nr 908263
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.