text.skipToContent text.skipToNavigation

Escova de rodas Tyrolit 125 x 24 x 36 x 20


As escovas redondas PREMIUM para a lixadora de chão são a solução perfeita para trabalhos de lixagem precisos, rápidos e suaves em aço. As escovas de arame de elevado desempenho oferecem um tempo de permanência máximo e apoiam-no em trabalhos exigentes, como a remoção de tinta, ferrugem e verniz, bem como na preparação de superfícies e no acabamento de

Article number 8Z271308
Desenho Haste reta
Material Aço
Ligação de pinos Não
Diâmetro da escova (mm) 125
Marca Tyrolit
Packed per 1

Specifications

Desenho Haste reta
Material Aço
Ligação de pinos Não
Diâmetro da escova (mm) 125
Marca Tyrolit
Type Round Brush

Description

As escovas redondas PREMIUM para a lixadora de chão são a solução perfeita para trabalhos de lixagem precisos, rápidos e suaves em aço. As escovas de arame de elevado desempenho oferecem um tempo de permanência máximo e apoiam-no em trabalhos exigentes, como a remoção de tinta, ferrugem e verniz, bem como na preparação de superfícies e no acabamento de aço. Além disso, podem ser utilizadas para concluir eficientemente trabalhos de rebarbação, tornando as escovas redondas da Tyrolit universais numa vasta gama de tarefas.

Article numbers

Article number 8Z271308
EAN 9003178961112
UBB 500572023306
UNSPSC 27111907
Manufacturer article nr  896111
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.