text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência.
Consulte aqui os horários de funcionamento.
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
Discos de limpeza
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
Discos de limpeza
075273M
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
Escova de rodas 3M 76.2mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
075273M
Largura
121
Diâmetro
76
Tipo
Outro
Comprimento (mm)
79
Adequado para aço
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Largura
121
Diâmetro
76
Tipo
Outro
Comprimento (mm)
79
Adequado para aço
Sim
Adequado para metal
Sim
Tipo de partícula
Corundum
Granulação de acordo com CAMI
80
Marca
3M
Peso por peça (g)
1791.6
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Descrição
O disco de cerdas Scotch-Brite™ Roloc™ é composto pelo nosso grão abrasivo cerâmico, misturado com óxido de alumínio e cerdas moldadas e flexíveis que proporcionam mais contacto com a superfície do que as escovas de arame e mantêm as suas propriedades abrasivas durante toda a vida útil do disco. Os nossos discos de cerdas são uma alternativa segura às escovas de arame, produtos químicos e pastas. Têm um funcionamento rápido com uma boa ação de corte e cobrem uma área de superfície mais ampla do que as escovas de arame. As escovas mantêm-se no lugar durante uma ligeira pressão para remover ferrugem e revestimentos, sem danificar o material de base. São fornecidas com o sistema de fixação de mudança rápida Roloc, para uma maior eficiência. Os nossos discos de cerdas funcionam bem em aço, alumínio e uma variedade de outros metais, na manutenção geral, bem como em aplicações de reconstrução de motores e automóveis. Para um melhor desempenho, misturámos óxido de alumínio com grão abrasivo cerâmico, resultando num dos minerais mais duros e duradouros disponíveis. Os nossos discos são ideais para remoção de material moderado a pesado, uma vez que os abrasivos cerâmicos foram concebidos para cortar rapidamente e lidar com calor intenso e aplicações de stress. Os produtos Scotch-Brite Bristle são produtos únicos de condicionamento de superfícies, concebidos para proporcionar qualidade e resultados consistentes durante toda a vida útil do produto. Escolha entre uma gama de tamanhos e grãos para se adequar aos requisitos exclusivos do seu projeto.
Números do artigo
Referência
075273M
UBB
500614625738
UNSPSC
31191500
Artigo do fabricante nr
07527
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar