Escápulas quadradas não métricas
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
Escápulas quadradas
Escápulas quadradas não métricas
17119
17119.000.025
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
Escápula quadrada Aço Epox Branco 2,5X25MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço
Tratamento sup.
Epox Branco
Info
Aço zincado, com tratamento de superfície de epoxy branco (60-80 µm), para extra proteção e decoração.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
2.5 mm
Comprimento
25 mm
Material
Aço
Tratamento sup.
Epox Branco
Info
Aço zincado, com tratamento de superfície de epoxy branco (60-80 µm), para extra proteção e decoração.
Dimensões
d1
2.5
d2
3.2
D (mm)
2.5
h
11
L (mm)
25
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
17119.000.025
EAN
8712547014793
UBB
408370404498
UNSPSC
31161610