text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 K type UNI-HPC HPC nominal dm 4 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB no. o


Referência 4Y842679
Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 54
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 8
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 54
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 8
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 4
Marca Promat

Números do artigo

Referência 4Y842679
EAN 4015448691518
UBB 500582295555
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000806502
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.