Alicates corte diagonal
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
Alicates & pinças
Alicates de corte
Alicates corte diagonal
2Q195171
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
Electronic side cutter Super-Knips® stain. steel length 140 mm facet no polished
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
2Q195171
Isolado
Não
Forma
Standard
Proteção da superfície
Outro
Comprimento
140
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Isolado
Não
Forma
Standard
Proteção da superfície
Outro
Comprimento
140
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Largura da cabeça (mm)
15.7
Com função de decapagem
Não
Testado para ESD
Não
Cobertura do punho
Outro
Altura da cabeça (mm)
9.2
Testado por VDE
Não
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Electronic Super Knips® XL Versão adicional 15 mm mais comprida: maior estabilidade, maior desempenho de corte. Para trabalhos de corte ultra-fino, por exemplo, em eletrónica e mecânica fina. Especialmente para cortar braçadeiras de cabos. Arestas de corte rectificadas e muito afiadas sem bisel. Corte de cisalhamento com micro-desalinhamento controlado dos bordos de corte para o corte mais preciso mesmo dos fios mais finos e para uma longa vida útil. As pontas de forma precisa cortam os fios junto a uma superfície a partir de Ø 0,2 mm. Junta com rebite em aço inoxidável. Movimento extremamente suave para uma fadiga mínima do operador. Com mola de abertura e limitador de abertura. Durável e inoxidável, em aço cirúrgico INOX. Dureza do fio de corte aprox. 54 HRC. - Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 1,2mm- Capacidades de corte de fio macio (diâmetro): Ø 0,2 - 2,1mm- Comprimento da mandíbula (B): 12,3mm- Espessura da mandíbula (junta) (D): 9,2mm- Largura da cabeça (A): 15,7mm
Números do artigo
Referência
2Q195171
EAN
4003773081647
UBB
500667045164
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
78 03 140