text.skipToContent text.skipToNavigation

Electronic side cutter Super-Knips® length 140 mm facet no polished KNIPEX

Referência 2A447357
Isolado Não
Forma Standard
Proteção da superfície Outro
Comprimento 140
Proteção de isolamento 1000 V Não

Especificações

Isolado Não
Forma Standard
Proteção da superfície Outro
Comprimento 140
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da cabeça (mm) 15.7
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Sim
Cobertura do punho Outro
Altura da cabeça (mm) 9.2
Testado por VDE Não

Descrição

Electronic Super Knips® XL ESD Versão adicional 15 mm mais comprida: maior estabilidade, maior capacidade de corte. Para trabalhos de corte ultra-fino, por exemplo, em eletrónica e mecânica fina. Especialmente para cortar braçadeiras de cabos. Arestas de corte rectificadas e muito afiadas sem bisel. Corte de cisalhamento com micro-desalinhamento controlado dos bordos de corte para o corte mais preciso mesmo dos fios mais finos e para uma longa vida útil. As pontas de forma precisa cortam os fios junto a uma superfície a partir de Ø 0,2 mm. Junta com rebite em aço inoxidável. Movimento extremamente suave para uma fadiga mínima do operador. Com mola de abertura e limitador de abertura. - Capacidade de corte de fio médio duro (diâmetro): Ø 1,2mm- Capacidades de corte de fio macio (diâmetro): Ø 0,2 - 2,1mm- Comprimento do mordente (B): 12,3mm- Espessura da mandíbula (junta) (D): 9,2mm- Largura da cabeça (A): 15,7mm- ESD: sim

Números do artigo

Referência 2A447357
EAN 4003773081661
UBB 500667045248
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 78 03 140 ESD
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.