text.skipToContent text.skipToNavigation

EJOT Cabeça queijo DIN 7516 AE-Z Aço Zincado KB 40X14


Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de queijo baixa
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
    • Características especiais dos parafusos autorroscantes EJOT PT:
    • A solução ideal para problemas de fixação com termoplásticos (termoplásticos ou plastómetros)
    • Um ângulo de rosca de 30°.
    • Tem um diâmetro de núcleo cónico extra para um trabalho mais suave ao material, para que, quando aparafusados, não danifiquem o material e, portanto, possam ser montados em moldes de injeção de parede relativamente fina
    • A qualidade do material está em conformidade com a classe de propriedade 10.9
    • Relação de carga equilibrada entre o parafuso e o material
    • Maior penetração da rosca, proporciona uma maior carga
    • Removível.
    • Reutilizável.
    • O aperto do parafuso faz com que a ligação se autobloqueia em grande medida.
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 4 mm
Comprimento 14 mm
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de queijo baixa
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
    • Características especiais dos parafusos autorroscantes EJOT PT:
    • A solução ideal para problemas de fixação com termoplásticos (termoplásticos ou plastómetros)
    • Um ângulo de rosca de 30°.
    • Tem um diâmetro de núcleo cónico extra para um trabalho mais suave ao material, para que, quando aparafusados, não danifiquem o material e, portanto, possam ser montados em moldes de injeção de parede relativamente fina
    • A qualidade do material está em conformidade com a classe de propriedade 10.9
    • Relação de carga equilibrada entre o parafuso e o material
    • Maior penetração da rosca, proporciona uma maior carga
    • Removível.
    • Reutilizável.
    • O aperto do parafuso faz com que a ligação se autobloqueia em grande medida.

Dimensões

D (mm) 4
dk 7
k 2.7
L (mm) 14
Nr. fenda 2
P 1.79
Tipo KB

Padrões

DIN 7516-AE Z

Números do artigo

Referência 26750.040.014
EAN 8715492947499
UBB 950352686972
UNSPSC 31161507

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.