Chaves de bocas dupla
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
Gama ferramentas
Chaves de bocas dupla
Chaves de bocas dupla
3C323172
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
Double open-end spanner 895 10 x 13 mm length 120 mm black
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3C323172
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
120
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Chave de boca grande (mm)
13
Chave de tamanho pequeno (mm)
10
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
120
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Chave de boca grande (mm)
13
Chave de tamanho pequeno (mm)
10
Modelo de chave simples
Não
Modelo de baixa faísca
Não
Altura da cabeça pequena (mm)
5
Altura da cabeça grande (mm)
5
Tamanho da chave pequena (polegadas)
Outro
Tamanho da chave grande (polegada)
Outro
Largura da cabeça pequena (mm)
22
Largura da cabeça grande (mm)
28.5
Com barra tommy
Não
Adequado para barra tommy
Não
Modelo com chave de ângulo reto
Não
Punho cónico
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Fabory approved vendor
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3C323172
EAN
4054773022734
UBB
500581660213
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
S4000823264