Mandris de máquina
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
Marcadores
Mandris de máquina
1X231876
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
Dormer Mandril de máquina B953 DIN 2179 HSSE Blanc 1.00mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
1X231876
Comprimento total (mm)
60
Diâmetro do eixo (mm)
1.4
Diâmetro nominal (mm)
1 - 1
Comprimento de trabalho (mm)
33
Material de corte
HSS-E
Type
5986986; 86013233
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Comprimento total (mm)
60
Diâmetro do eixo (mm)
1.4
Diâmetro nominal (mm)
1 - 1
Comprimento de trabalho (mm)
33
Material de corte
HSS-E
Type
5986986; 86013233
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1X231876
EAN
7320760141052
UBB
500631336285
UNSPSC
27112835
Artigo do fabricante nr
B9531.0