Mandris de máquina
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
Marcadores
Mandris de máquina
0H073813
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
Dormer Mandril de máquina B170 DIN 212 HSSE Blanc 6.52mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
0H073813
Comprimento total (mm)
101
Diâmetro do eixo (mm)
6.3
Diâmetro nominal (mm)
6.52 - 6.52
Comprimento de trabalho (mm)
28
Material de corte
HSS-E
Type
5986573; 86012801
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Comprimento total (mm)
101
Diâmetro do eixo (mm)
6.3
Diâmetro nominal (mm)
6.52 - 6.52
Comprimento de trabalho (mm)
28
Material de corte
HSS-E
Type
5986573; 86012801
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0H073813
EAN
7320760135310
UBB
500631371654
UNSPSC
27112835
Artigo do fabricante nr
B1706.52