text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina extra longo E605 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M14x2.00mm

Referência 0Z739625
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 127
Diâmetro do eixo (mm) 11.2
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 25
Rosca de passo (mm) 2

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 127
Diâmetro do eixo (mm) 11.2
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 25
Rosca de passo (mm) 2
Tamanho da rosca 14
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 9
Rosca esquerda Não
Model E605
Type 5977815; 86017178

Números do artigo

Referência 0Z739625
EAN 7320760123911
UBB 500631572624
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E605M14
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.