text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina EX016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M24


Referência 7D936698
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 160
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 30
Rosca de passo (mm) 3
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 160
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 30
Rosca de passo (mm) 3
Tamanho da rosca 24
Número de lâminas de corte 4
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 14.5
Rosca esquerda Não
Model EX01
Type 5973644; 86017602

Números do artigo

Referência 7D936698
EAN 7320760137123
UBB 500635726432
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr EX01M24
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.