text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E710 ASME B94.9 N/A HSS Blanc 1/16Inx27


Referência 3H274097
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 17
Comprimento total (mm) 65
Diâmetro do eixo (mm) 8.1
Tipo de rosca NPT
Comprimento de corte (mm) 17
Número de lâminas de corte 4
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 17
Comprimento total (mm) 65
Diâmetro do eixo (mm) 8.1
Tipo de rosca NPT
Comprimento de corte (mm) 17
Número de lâminas de corte 4
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS
Ângulo do flanco (°) 27.5
Rosca por polegada 27
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 6
Rosca esquerda Não
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Dormer
Código pautal 8207401000
Model E710
Type Hand Tap

Números do artigo

Referência 3H274097
EAN 7320760159491
UBB 500572422862
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E7101/16NO3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.