text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de máquina E292 DIN 2174 N/A HSSE TiN M10x1.50mm


Položka č. 9I469044
Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 28
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 20
Ambalat la 1

technické údaje

Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 28
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 20
Rosca de passo (mm) 1.5
Tamanho da rosca 10
Número de lâminas de corte 5
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 8
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Model E292
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 9I469044
EAN 7320760663707
UBB 500631439246
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E292M10
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.