text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa S501 SC TiAlN 3.00mm


Referência 1X096760
Comprimento total (mm) 38
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 7
Número de dentes 2
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 3
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 38
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 7
Número de dentes 2
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 3
Marca Dormer
Código pautal 8207701000
Type Ball Nose End Mill

Números do artigo

Referência 1X096760
EAN 7320760342428
UBB 500629548677
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr S5013.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.