text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P811 Clear P8116.3X3.0


Referência 1V460533
Forma da cabeça Árvore de nariz redondo
Comprimento total (mm) 45
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 12.7
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6.3
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 RBF
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Árvore de nariz redondo
Comprimento total (mm) 45
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 12.7
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6.3
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 RBF
Marca Dormer
Código pautal 8207909100
Model P811
Type Rotary Burr

Números do artigo

Referência 1V460533
EAN 7320760687840
UBB 500632436092
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr P8116.3X3.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.