text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa HSS-E-PM TiAlN-Top M8


Article number 2Q607432
Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 21
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 32
Packed per 1

Specifications

Desenho Macho de máquina
Comprimento do veio (mm) 21
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 32
Rosca de passo (mm) 1.25
Tamanho da rosca 8
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Não
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-PM
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Red
Chave quadrada (mm) 8
Rosca esquerda Não
Marca Dormer
Código pautal 8207401000
Model E334
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 2Q607432
EAN 7320760884454
UBB 500712741098
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  E334M8
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.