text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Rotary burr C505 DIN 844-K HSSE Blanc 8.00mm

Numero articolo 7F746045
Comprimento total (mm) 69
Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento de trabalho (mm) 19
Número de dentes 2
Material de corte HSS-E
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 8

Specifiche

Comprimento total (mm) 69
Diâmetro do eixo (mm) 10
Comprimento de trabalho (mm) 19
Número de dentes 2
Material de corte HSS-E
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 8
Marca Dormer
Código do produto 8207703700
Type Ball Nose End Mill

Numeri di articolo

Numero articolo 7F746045
EAN 7320760073667
UBB 500629563833
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  C5058.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.