text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand tap end cutter E119 DIN 5157 HSS Blanc 1/8Inx28 NO3

Referência 1L534144
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 15
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 15
Número de lâminas de corte 3

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 15
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 15
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS
Ângulo do flanco (°) 27.5
Rosca por polegada 28
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 5.5
Rosca esquerda Não
Tamanho da rosca (polegadas) 1/8 polegada
Model E119
Type 5975654; 86015612

Números do artigo

Referência 1L534144
EAN 7320760084571
UBB 500630176989
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E1191/8NO3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.