Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
5C495389
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
Dormer Hand tap end cutter E100 DIN 352 HSS Blanc M42x4.50mm NO3
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
5C495389
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
60
Comprimento total (mm)
150
Diâmetro do eixo (mm)
32
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
60
Rosca de passo (mm)
4.5
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
60
Comprimento total (mm)
150
Diâmetro do eixo (mm)
32
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
60
Rosca de passo (mm)
4.5
Tamanho da rosca
42
Número de lâminas de corte
4
Adequado para furos cegos
Sim
Adequado para aço inoxidável
Não
Material de corte
HSS
Ângulo do flanco (°)
30
Com canal de arrefecimento
Não
Identificação do anel de cor
Nenhum
Chave quadrada (mm)
24
Rosca esquerda
Não
Marca
DORMER
Model
E100
Type
5974555; 86015257
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5C495389
EAN
7320760079416
UBB
500630222767
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
E100M42NO3