text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand tap end cutter E100 DIN 352 HSS Blanc M2x0.40mm NO3

Referência 3A726867
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 8
Comprimento total (mm) 36
Diâmetro do eixo (mm) 2.8
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 8
Rosca de passo (mm) 0.4

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 8
Comprimento total (mm) 36
Diâmetro do eixo (mm) 2.8
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 8
Rosca de passo (mm) 0.4
Tamanho da rosca 2
Número de lâminas de corte 3
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 2.1
Rosca esquerda Não
Model E100
Type 5974701; 86015225

Números do artigo

Referência 3A726867
EAN 7320760078907
UBB 500630213105
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E100M2NO3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.