text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand tap end cutter E100 DIN 352 HSS Blanc M14x2.00mm NO3

Referência 1K648529
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 25
Rosca de passo (mm) 2

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 25
Rosca de passo (mm) 2
Tamanho da rosca 14
Número de lâminas de corte 4
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS
Ângulo do flanco (°) 30
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 9
Rosca esquerda Não
Model E100
Type 5974599; 86015189

Números do artigo

Referência 1K648529
EAN 7320760078709
UBB 500630199593
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr E100M14NO3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.