text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fresa de acabamento S903 SC Blanc 8.00mm


Artikelnummer 2V176783
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 8
Comprimento de trabalho (mm) 19
Número de dentes 3
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 8
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 8
Comprimento de trabalho (mm) 19
Número de dentes 3
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 8
Marca Dormer
Model S9038.0
Type 30° End Mill

Artikelnummern

Artikelnummer 2V176783
EAN 7320760133064
UBB 500629946087
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr S9038.0
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.