Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
6W905587
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
Dormer Fresa curta C110 DIN 327-D HSSE PM Blanc 11.00mm
Adiconar catálogo
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
6W905587
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
12
Comprimento de trabalho (mm)
13
Número de dentes
2
Material de corte
HSS-PM
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
11
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
12
Comprimento de trabalho (mm)
13
Número de dentes
2
Material de corte
HSS-PM
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
11
Marca
Dormer
Model
C11011.0
Type
30° Slot End Mill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6W905587
EAN
7320760353219
UBB
500572639937
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
C11011.0