Brocas
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
Furar
Brocas
9L540506
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
Dormer Broca A777 DIN 338 HSSE Brass 2.30mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9L540506
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
27
Material de corte
HSS-E
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Comprimento total (mm)
53
Broca de diâmetro (mm)
2.3
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
27
Material de corte
HSS-E
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Código pautal
Ver
Model
A777
Type
Jobber Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9L540506
EAN
7320760374856
UBB
500630735198
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A7772.3