text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A160 DIN 338 HSS Blanc Vaporised 5.00mm

Referência 0E675109
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 52
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico

Especificações

Comprimento total (mm) 86
Broca de diâmetro (mm) 5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 52
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Model A160
Type 5969620; 86009927

Números do artigo

Referência 0E675109
EAN 7320760029749
UBB 500631039020
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A1605.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.