text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Dormer Broca A147 Clear 5/32


Referência 8V812470
Comprimento total (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 43
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 75
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 43
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código pautal
Model A147
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 8V812470
EAN 7320760702437
UBB 500661460989
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr A1475/32
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.