text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Vaporised 4.60mm


Referência 6O939092
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 47
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 80
Broca de diâmetro (mm) 4.6
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 47
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código pautal
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 6O939092
EAN 7320760008317
UBB 500630974920
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A1084.6
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.