Brocas
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
Furar
Brocas
0D548596
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
Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Vaporised 4.20mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0D548596
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
43
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
135
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Comprimento total (mm)
75
Broca de diâmetro (mm)
4.2
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
43
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
135
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Marca
DORMER
Model
A108
Type
5968336; 86008815
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0D548596
EAN
7320760008270
UBB
500630963121
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A1084.2