text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Dormer Broca A101 DIN 338 HSS Vaporised 8.00mm


Referência 9N696550
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 75
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 117
Broca de diâmetro (mm) 8
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 75
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código pautal
Model A101
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 9N696550
EAN 7320760003077
UBB 500631139846
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A1018.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.