text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A101 DIN 338 HSS Vaporised 12.00mm


Referência 9E424620
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 151
Broca de diâmetro (mm) 12
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código pautal 8207506000
Model A101
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 9E424620
EAN 7320760002797
UBB 500630546595
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A10112.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.