text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Vaporised Z

Referência 0E704662
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 87
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim

Especificações

Comprimento total (mm) 133
Broca de diâmetro (mm) 10.49
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 87
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Model A100
Type 5966571; 86008693

Números do artigo

Referência 0E704662
EAN 7320760029619
UBB 500631305090
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A100Z
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.