text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Vaporised N57


Referência
Comprimento total (mm)
Mostrar todas comprimentos
Broca de diâmetro (mm)
Mostrar todas diâmetros
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 14
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 36
Broca de diâmetro (mm) 1.09
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 14
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código pautal
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 2G449648
EAN 7320760029220
UBB 500631292611
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A100N57

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.