text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Vaporised 8.00mm


Artikelnummer 1X463736
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 8
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 75
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Comprimento total (mm) 117
Broca de diâmetro (mm) 8
Diâmetro do eixo (mm) 8
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 75
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código pautal 8207506000
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 1X463736
EAN 7320760002391
UBB 500631139689
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A1008.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.